BLAKLADER
インナーパンツ 1849-1732
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
XL
XXL
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68693582
品番
1849-1732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
グレー×ブラック
サイズ
M
混率(%)
メリノウール100
仕様
保湿・吸湿素材、カラーシーム
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
65
股上(cm)
30.25
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。