曜日別特売
AC20-131 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ 長野計器 68694284

普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4277-33
内容量1個注文コード68694284品番AC20-131
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする