※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ねじの種類(-) Rc仕様フルストローク:100mm、一段目ストローク:49mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68702315品番RZQA32-100-49
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます他の種類を見る