※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ねじの種類(-) Rc仕様フルストローク:115mm、一段目ストローク:75mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68702498品番RZQA32-115-75-M9B
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます他の種類を見る