※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ねじの種類(-) Rc仕様フルストローク:140mm、一段目ストローク:15mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68702717品番RZQA32-140-15-A93L3
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます他の種類を見る