曜日別特売
AFV50-LBW-S エアースルーベスト(ショート丈) 仙台銘板 68703315

エアースルーベスト(ショート丈)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1着反射テープ:シルバー注文コード68703315品番AFV50-LBW-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。

用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。材質ポリエステル、ガラスビーズ反射寸法(mm)反射テープ:50反射テープ:シルバーウエスト(cm)MAX130着丈(cm)40メッシュスカイブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする