商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68703787品番AD-USBSERIAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。
TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。
TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用)
RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力
シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時)
基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能
ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能
USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)