TND10V-221KB00AAA0*A ディスク形セラミックバリスタ 220V Φ10mm(10個1セット) 日本ケミコン 68703805

ディスク形セラミックバリスタ 220V Φ10mm(10個1セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68703805品番TND10V-221KB00AAA0*A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
定格電力(W)パルス:0.4最高使用回路電圧AC140Vrms取付ピッチ(mm)7.5±1.0サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)360エネルギー(J)27.5最大定格電圧(V)DC180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)450[参考値]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする