手軽に本格2Wayスピーカークラフト
スピーカーPW80Kとペアのスピーカーです。
スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。
組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。
自分だけのスピーカーが作れる”かんすぴ”シリーズ
PT20Kは初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。
別売のウーハーPW80Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。
推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
UFLC ソフトドーム振動板
低歪みフェライト外磁型磁気回路
ワイドレンジな周波数特性