曜日別特売
NCHW1-0.6MM-L5 ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%) サンコー電商 68704548

ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック注文コード68704548品番NCHW1-0.6MM-L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ニッケル約80%、クロム約20%の第1種で1100℃まで使用できます。

線径(Φ)0.6m最高使用温度(℃)1100導体抵抗3.82Ω/m (許容差±6)条長(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする