曜日別特売
RTP8010-471M-R デジタルアンプ用インダクタ(リード型)470μH サガミ エレク 68704785

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)470μH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個直流抵抗1.197Ω注文コード68704785品番RTP8010-471M-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
直流抵抗1.197ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)470許容電流(mA)【直流重量】560、【温度上昇】390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする