サガミ エレク
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
インダクタンス(μH)
1000 ± 20%
注文コード
68704810
品番
RTP8010-102M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
インダクタンス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-20~+105(自己発熱を含む)
直流抵抗
2.23Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
1000 ± 20%
最大直流抵抗(Ω)
2.9
許容電流(mA)
【直流重量】380、【温度上昇】280