曜日別特売
7313NC-102K-RA デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH サガミ エレク 68704941

7313NC-102K-RA デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH サガミ エレク 68704941
7313NC-102K-RA デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH サガミ エレク 68704941

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個インダクタンス(μH)1000注文コード68704941品番7313NC-102K-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
直流抵抗0.808ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)1000許容電流(mA)【直流重量】550、【温度上昇】650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする