曜日別特売
AD21300A2 トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ) 68705205

トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード68705205品番AD21300A2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする