曜日別特売
TBM0J685CECB タンタルコンデンサ 6.8uF TANCAP TECHNOLOGY 68705318

タンタルコンデンサ 6.8uF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68705318品番TBM0J685CECB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62
販売価格(税別)
56
定格電圧6.3V静電容量6.8μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応誤差±20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする