曜日別特売
RASZEROCASE Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi 68705537

RASZEROCASE Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi 68705537
RASZEROCASE Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi 68705537

Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68705537品番RASZEROCASE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース
すべてのPi Zeroに対応
Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。
3タイプのトップカバーが付属
クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー
オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー
カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー
Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属
Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。
優れたアクセスビリティ
外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備

外形寸法(mm)79×38×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする