btp
バーテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
バルカン
バルカン
バルカン
バレンシア
コスモス
ゼウス
ブラス
ボルネオ
ジンジャー
シアン
アメジスト
カメリア
ボジョレー
アズライト
エピナール
ストロベリー
シクラメン
レインボウ
シュプリーム
キャナリー
カラフル
オーシャン
アロー
ロイヤル
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
68705726
品番
BRBN
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
色
バルカン
付属品
エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚
テープ厚さ(mm)
1.5~2.0
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
2