曜日別特売
ZL3963-2PS ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器] 68706578

ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68706578
品番
ZL3963-2PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149
形状
ストレート
ピッチ(mm)
4
定格
5A
ピン数(ピン)
2
入数
1セット
実装タイプ
基板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする