曜日別特売
XR4426T101MVL5 トロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%) Asian Brand 68707321

トロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68707321品番XR4426T101MVL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする