Asian Brand
トロイダルコイル(/68μH/5A/±10%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68707375
品番
XR050125T680MVL8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
タイプ
トロイダルインダクタ
定格電流(A)
5
許容差
±10%
直径(mm)
ワイヤー/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D=15.8mm
インダクタンス(μH)
68