曜日別特売
MJ-352W-O パネル基板付けイヤホンジャック マル信無線電機 68708030

MJ-352W-O パネル基板付けイヤホンジャック マル信無線電機 68708030
MJ-352W-O パネル基板付けイヤホンジャック マル信無線電機 68708030

パネル基板付けイヤホンジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68708030品番MJ-352W-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。

仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする