スイッチサイエンス
フルカラーシリアルLEDモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68708337
品番
SSCI-013987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。
テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。
直列に並べて長くすることができます。
仕様
RGB各色256段階のPWMドライブ
電源電圧
5V
幅(cm)
モジュール:約1cm
長さ(cm)
モジュール:約1.7
消費電流(mA)
1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
制御方法
特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※LEDの切り分けは手作業で行っていますので切断ラインにはバラつきがありますが、ご了承ください。
※旧商品とは端子の並びが異なっているので、ご注意ください。旧製品:DIN/DO、+5V、GND、本製品:GND、DI/DO、+5V