ダンディライトカーエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68708998品番DA-F
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)600×900床面高さ(mm)215種別ハンドル無し車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする