種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)34車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載面寸法(mm)600×900耐荷重(kg)300キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)838材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性長尺物搬送荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、高カゴ台車前輪タイプ自在後輪タイプ固定