曜日別特売
DG-P6 ダンディライトカージャンボ 花岡車輌 68709113

DG-P6 ダンディライトカージャンボ 花岡車輌 68709113
DG-P6 ダンディライトカージャンボ 花岡車輌 68709113
DG-P6 ダンディライトカージャンボ 花岡車輌 68709113
DG-P6 ダンディライトカージャンボ 花岡車輌 68709113

ダンディライトカージャンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68709113品番DG-P6
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)38車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする