曜日別特売
- ツーリングネット モノタロウ 68711527

 

- ツーリングネット モノタロウ 68711527
- ツーリングネット モノタロウ 68711527
- ツーリングネット モノタロウ 68711527
- ツーリングネット モノタロウ 68711527
モノタロウ

ツーリングネット

(81件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード68711527品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。

用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。付属品樹脂製フック×6個材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂寸法(mm)500×600ブラック質量(g)約310線径(Φmm)約4目合い(mm)50
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用になる前に必ずフック、ネットの破損がないかを確認の上、お使いください。
※取り付け方によっては、運搬物が落下したりする恐れがあります。落下等による運搬物の破損や紛失等に関してはお客様の責任の元にご使用ください。弊社では一切の責任を負いかねます。

商品説明動画

モノタロウ ツーリングネット.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: バイクツーリング

これまで使っていたツーリングネットがだいぶ伸びてきてしまったのでこれに買い替えました。しかし、このネットのゴムはあまり伸縮率が高くないようで、伸びてしまった前のネットと同じような感じです。荷物を積まないときのネットがダランと垂れ下がるので、キャリアに巻き付けるようにしています。

対象商品 : 68711527
2025-10-29
用途: バイクの荷台の荷物留
教育・研究機関

大きいかな?と思いましたが、クロスさせればホールド感もあがり、また多くの荷物を積んだときもしっかり留めてくれるので重宝しています。伸縮性がありメッシュも頃合いなので、抜き取り防止にもなります。

対象商品 : 68711527
2025-09-20
用途: バイクツーリング

伸縮率が思ったより小さいようで、荷物を積まないときに荷台での収まりが良くない?、

2025-05-30
用途: キャンプツーリングに欠かせません
ひまわりソフトウエアデザインズその他業種

ツーリング先でお土産を買ったり、キャンプの食材を保冷バックに入れて、とりあえずバイクの後ろに固定するのにとても便利です。ky軟腐ツーリングの欠かせません。

対象商品 : 68711527
2025-05-26
用途: バイクの荷物固定用
製造業

フックがプラスチックなのでサイドカバーに傷が付かなくていいです。値段もコスパいいです。耐久性はこれからです。

2025-07-06
用途: バイク荷物固定
その他業種

普通にいいと思います。
サイズは広げると80×40cm位、半分に折って使ってます。

対象商品 : 68711527
2024-11-22
用途: バイクツーリング用として
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

今まで持っていたものが劣化したので、こちらを購入いたしました。可もなく不可もなく、消耗品としてつかえればオッケーです。サイズ感も問題ありませんでした。ゴムの経年劣化は致し方無いです。

対象商品 : 68711527
2024-10-28
用途: ツーリング
その他業種

ネットもしっかりとしていて、ゴムがヘタることも当分なさそうです。
コスパもいいですね♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする