ER-X016HC 耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68711843

耐熱・耐寒バータイプヘッド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS除電時間(秒)1以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件での代表例)注文コード68711843品番ER-X016HC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS質量(g)約490周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)ヘッド:-60~200(但し、結露および氷結しないこと)・保存時:-10~65、高圧ユニット:0~50(但し結露しないこと)・保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)1以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約160mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
注意
※放電周波数は、30Hzに設定してご使用ください。他の周波数は、使用しないでください。
※高温使用時はヘッドが変色することがありますが、除電性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする