曜日別特売
ST724 シルクノイル婦人1分袖スリーマー 神戸生絲 68712056

シルクノイル婦人1分袖スリーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
身長(cm)160~170
色ピンク
内容量1着注文コード68712056品番ST724
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。シルク100%、安心の日本製です。
肌にやさしい無蛍光生地を使用
・蛍光剤は一切使用していません。
・レースは使用しておりません。
・縫い糸もシルクを使用しています。

色
ピンク
サイズ
LL
身長(cm)
160~170
ウエスト(cm)
77~85
ヒップ(cm)
97~105
材質
素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100%
バスト(cm)
93~101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする