曜日別特売
ST731 シルクノイル婦人3分袖スリーマー 神戸生絲 68712178

シルクノイル婦人3分袖スリーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズLLピンク注文コード68712178品番ST731
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。
一年中快適にお使いいただけるシルク100%安心の日本製です。
肌にやさしい無蛍光生地を使用
・蛍光剤は一切使用していません。
・レースは使用しておりません。
・縫い糸もシルクを使用しています。

材質素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100%ピンクサイズLL身長(cm)160~170ウエスト(cm)77~85ヒップ(cm)97~105バスト(cm)93~101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする