- 強ミヤリサン ミヤリサン製薬 68712342

強ミヤリサン

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(90錠)注文コード68712342品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。
この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。

種別指定医薬部外品効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠)成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※医師の治療を受けている方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
※1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
※5歳未満は服用しないで下さい。
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68712333
2022-11-28
用途: 腸活の為
サービス業

これまでビオスリーを飲んで超活してきましたが今回初めて強ミヤリサンを
購入し飲み始めました。ビオスリーよりも調子が良くなってきました。
リピート買い間違いなしです。

2が参考にしています
対象商品 : 68712333
2022-11-14
用途: 腸活
サービス業

今までビオスリーを服用して腸活を行ってきましたが初めて強ミヤリサにしてみました。
ビオスリーよりも便の具合も良くなってきてます。軟便等々で悩んでいる方にお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 68712333
2021-03-30
用途: 花粉症の緩和

酪酸菌が少なくなると、アレルギー(花粉症・アトピーなど)や鬱になるらしいとのことで飲んでます。劇的に効く方もいるらしいですよ。抗生物質を飲んでいた人は酪酸菌が少なくなっているようですね。試してみる価値はありますよ。

4が参考にしています
対象商品 : 68712324
2021-04-17
用途: 食後に服用

腸の調子を整える為に購入しました。免疫力を高めるらしいので。
常備薬として。

1が参考にしています
対象商品 : 68712342
2019-05-31
用途: 該当しません。
教育・研究機関

お気に入りの商品で常備薬にしています。
今まで使用していた商品は大人1回1錠、1日3回~数回と記載されているが、今回購入した商品は15歳以上1回3錠、1日3回と記載されており、成分の量による違いなのかよくわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 68712342
2019-05-14
用途: 外出が必要な時に
教育・研究機関

お腹の調子が悪くても、どうしても外出が必要な時に助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 68712333
2018-06-02
用途: 汗疱対策
サービス業

気温が上がってくると足裏に汗疱が出てくるのですが、これのおかげで助かっています。
これとビオチン+ビタミンCのいわゆるビオチン療法で有名?ですが、自分にはこれだけで十分のようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする