曜日別特売
PC741 婦人7分袖スリーマー 神戸生絲 68712449

婦人7分袖スリーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズMホワイト注文コード68712449品番PC741
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様40単糸フライス編み材質綿100%ホワイトサイズM身長(cm)150~160ウエスト(cm)64~70ヒップ(cm)87~95バスト(cm)79~87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする