曜日別特売
PC701 婦人ショーツ 神戸生絲 68712501

婦人ショーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)69~77
色ピーチ
内容量1着注文コード68712501品番PC701
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
色
ピーチ
サイズ
L
身長(cm)
155~165
ウエスト(cm)
69~77
ヒップ(cm)
92~100
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
バスト(cm)
86~94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする