商品レビューを投稿する内容量1個結線方式DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付オプション左用取付プレート付、外部パイロット仕様注文コード68712822品番3HP-25E-10SG-FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電圧・結線方式・オプションが212種類から選べます 電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC100結線方式DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付オプション左用取付プレート付、外部パイロット仕様接続口径A・Bポート:G1質量(kg)2.47切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)190使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)