商品レビューを投稿する内容量1本仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収注文コード68714155品番EA469EV-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,270販売価格(税別)
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。