鈴木プラスチックス
ペットサインホルダー片面用L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
68715072
品番
00-01-12138
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A6ヨコ
材質
アクリル
色
透明
厚さt(mm)
1
アズワン品番
65-0387-08