曜日別特売
KS-TLJ360-F200-BK デリバリーボックス(宅配ボックス) NASTA(ナスタ) 68715474

※商品画像1

KS-TLJ360-F200-BK デリバリーボックス(宅配ボックス) NASTA(ナスタ) 68715474
KS-TLJ360-F200-BK デリバリーボックス(宅配ボックス) NASTA(ナスタ) 68715474
KS-TLJ360-F200-BK デリバリーボックス(宅配ボックス) NASTA(ナスタ) 68715474

デリバリーボックス(宅配ボックス)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台種別前入前出/メカ式・屋内タイプ色(扉)ブラック注文コード68715474品番KS-TLJ360-F200-BK
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。

種別前入前出/メカ式・屋内タイプ材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)質量(kg)9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×515色(扉)ブラック錠前プッシュボタン錠ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×296×476
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集合住宅用の為、捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付タイプを御確認の上、それと併せてご注文下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする