曜日別特売
S07A2-5MO-C4 S07_2_VALVE - プラグリード直接配管形マニホールド 一体形ベース:バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68715588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S07_2_VALVE - プラグリード直接配管形マニホールド 一体形ベース:バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)注文コード68715588品番S07A2-5MO-C4
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ仕様リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)、P,Eポート/A,Bポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする