S07C2-5M-N1 S07_2_VALVE - プラグリード直接配管形マニホールド 一体形ベース:バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68715606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S07_2_VALVE - プラグリード直接配管形マニホールド 一体形ベース:バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)注文コード68715606品番S07C2-5M-N1
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ仕様リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)、P,Eポート/A,Bポート口径:(N1) o1/8用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする