曜日別特売
KS-TLJ360-FED-BK デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックス NASTA(ナスタ) 68715772

※商品画像1

KS-TLJ360-FED-BK デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックス NASTA(ナスタ) 68715772
KS-TLJ360-FED-BK デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックス NASTA(ナスタ) 68715772
KS-TLJ360-FED-BK デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックス NASTA(ナスタ) 68715772

デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックス

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台色(扉)ブラック注文コード68715772品番KS-TLJ360-FED-BK
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
AEDボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。

材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×515色(扉)ブラック錠前プッシュマグネット(フリー開閉)ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×275×496
注意
※ボックスの中に入れるAED(自動体外式除細動器)は、製品に付属されておりません。収納寸法をご確認の上、別途ご準備ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする