※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
S070C_VALVE - 直接配管/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
(S) DC5
(6) DC12
(S) DC5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68715974
品番
S070C-SCC-32
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(S) DC5
リード線取出方法
(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
仕様
コイル電圧:(S) DC5V、消費電力-圧力仕様-流量:(C) 消費電力:0.5W - 最高使用圧力:0.3MPa - Cv値:0.016、リード線取出し方法:(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付