ZM410-AL-4S200 ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機) 68717051

ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)70
全長(mm)125
内容量1本注文コード68717051品番ZM410-AL-4S200
参考基準価格(税別)¥120,900販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り

用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4全長(mm)125刃長(mm)70シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする