RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
70
15
20
30
40
60
70
全長(mm)
125
60
80
100
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717139
品番
ZM410-AL-4S-VCD200
参考基準価格(税別)
¥140,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
VCDコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
27/30