RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
5.5
3.5
4.5
5.5
7.5
9.5
11.5
刃長(mm)
9
6
7.5
9
12
15
18
全長(mm)
90
70
80
90
100
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717166
品番
ZM445-ALSS-3S060
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金
材質
R78=鋳物用
刃数
3
全長(mm)
90
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
5.5
刃径(Φmm)
6
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45