RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4.5
3.5
4.5
5.5
7.5
9.5
11.5
刃長(mm)
7.5
6
7.5
9
12
15
18
全長(mm)
80
70
80
90
100
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717279
品番
ZM445-SS-3S050
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途
炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工
材質
超硬ソリッド
刃数
3
全長(mm)
80
刃長(mm)
7.5
シャンク径(Φmm)
4.5
刃径(Φmm)
5
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45