RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10
6
8
10
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
22
13
16
22
26
32
38
全長(mm)
72
57
63
72
83
92
104
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717839
品番
ZM430-RF-A-VCD100
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アルミ用ラフィングVCDコート
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
超硬超微粒子
刃数
3
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
VCDコーティング
外径公差(mm)
h10
ねじれ角(°)
30