曜日別特売
ZM420-RFL-VCF100 ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング RYOCO(菱高精機) 68718085

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)32
全長(mm)100
内容量1本注文コード68718085品番ZM420-RFL-VCF100
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラフィングエンドミルVCFコート・ロング

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)32シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする