SGC221A-0510Y-1TZ-M SGC - 外部パイロット電磁形 SMC 68718135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 3/8定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード68718135品番SGC221A-0510Y-1TZ-M
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz接続口径(10) 3/8ねじの種類(-) Rc仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(05) 圧力範囲0~0.5MPa、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、ブラケット取付位置:(-) ブラケットなし、オートスイッチ:(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:-シリーズ(2) SGC200リード線(m)-ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号-搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする