RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
68718225
品番
ZM430-2SS012:R78
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.2
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30