曜日別特売
ZM430-2SS035:R78 ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機) 68718460

ミニジャンボエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)4注文コード68718460品番ZM430-2SS035:R78
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用

用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質R78=鋳物用刃数2全長(mm)40刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.5外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする