曜日別特売
M22×1.5 ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ 68719428

M22×1.5 ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ 68719428
M22×1.5 ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ 68719428
M22×1.5 ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ 68719428
モノタロウ

ダイスナット ドライブシャフト用

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M22
内容量1個注文コード68719428品番M22×1.5
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。

用途ドライブシャフト等のネジ山修正に呼び寸法M22ピッチ(mm)1.5二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※損傷の大きいネジの修正には使用できません。
※ステンレス製のネジには使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68719428
2026-03-09
用途: ドラシャのねじ山修正

ねじ山の損傷が酷くあきらめかけていたのですが、使用可能な状態にまで戻すことが出来ました。
強度、使いやすさ、コストパフォーマンス最高ですね。
この値段でしたらいざというときのために買い置きしておいても良いと思います。

2026-03-04
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

NS50Fやモンキー、エイプのステアリングステムはこのM22×P1.0です。メーカー物のダイスは大変高額で、少しの修正でほしかったので本当に助かりました。

対象商品 : 68719428
2024-10-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ山が潰れた際に1発で修正でき大満足でした!!手回しでネジ山を起こすやつもありますが、32mmのソケットで回せるので便利です。

対象商品 : 68719403
2023-12-23
用途: 頻繁には使わないが
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいダイスは高額で長期に使うなら良いのですが、次に使う機会が気薄なので、格安だったので、こちらの商品を購入し、問題無くねじ山の修復ができました、軽自動車のオイルフィルター取り付けネジの修復に使用しました。

対象商品 : 68719403
2022-09-30
用途: ドライブシャフトねじ山修正
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトのねじ山の修正に使用、他社と比べて安価だが 普通に使える。

対象商品 : 68719403
2022-02-09
用途: 融雪ノズルおねじ修理
製造業

さび付いたおねじのねじを修理するのにまともなダイス購入には高価過ぎもったいなく思い
今回モノタロウカタログから本品選択しました 結果はGoodでした 良かったです

対象商品 : 68719428
2021-10-25
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

中古のドライブシャフトのねじ山を修正する目的で購入しました。修正後はスムーズにナットが入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 68719437
2022-01-15
用途: ハブナットのネジ修正

値段が通常のダイスと比べて格安なので助かる。
あくまで修正用の為、修正しきれてない感じはあるが
使えなくはない。
使い方次第と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする